Compasso de pontas: 1 un. n.º
457600 tam. 200
Riscador, dupla face: 1 unid. n.º
458400Metro articulado de madeira
STABILA®: 1 un. n.º
466005 tam. 2
Jogo de limas de oficina
DICK, corte 2 com cabo, sortido em estojo enrolável: 1 un. n.º
517200 tam. 200 (5 peças)
Limas para chaves sortidas em estojo de plástico: 1 un. n.º
518930 (6 peças)
Escova metálica, 3 filas: 1 un. n.º
575000 tam. 3
Arco de serra de metais com lâmina: 1 un. n.º
580700 tam. 300
Minisserra de arco
GARANT: 1 unid. n.º
581195Chave de boca dupla
GARANT 6 − 34 mm com suporte: 1 un. n.º
610610 tam. 12 (6×7 – 30×34 mm) com 1 un. n.º
611500 tam. 12
Chave de luneta dupla 6 − 22 mm
GARANT: 1 un. n.º
615610 tam. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Jogo de chaves Allen sextavadas em suporte de plástico: 1 un. n.º
626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
Chave Allen para Torx®: 1 un. n.º
624857 tam. 8 (TX6 − TX25)
Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas: 1 un. n.º
637718 tam. 6 (16 peças)
Jogo de chaves de parafusos de fenda
GARANT: 1 un. n.º
660036 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Chave de parafusos de fenda
PB Swiss Tools, curta: 1 un. n.º
664100 tam. 6,5
Chave Allen
PB Swiss Tools para fenda: 1 un. n.º
664800 tam. 6,5
Detetor de tensão
PB Swiss Tools até 250 V: 1 un. n.º
665020 tam. 3,5
Chave de parafusos para
GARANT Phillips: Cada 1 un. n.º
667702 tam. 1; 2
Alicate universal: 1 un. n.º
703000 tam. 180
Chave para tubos: 1 un. n.º
706151 tam. 250
Tenaz
KNIPEX®: 1 un. n.º
706610 tam. 210
Alicate de pressão universal: 1 un. n.º
708205 tam. 250
Alicate de pontas chatas com lâmina: 1 un. n.º
713200 tam. 160
Alicate para anéis de retenção interior, reto: 1 un. n.º
719805 tam. J2
Alicate para anéis de retenção exterior, reto: 1 un. n.º
719905 tam. A2
Alicate de corte lateral: 1 un. n.º
725250 tam. 160
Cinzel plano
RENNSTEIG: 1 un. n.º
740500 tam. 175
Cinzel em cruz
RENNSTEIG: 1 un. n.º
740600 tam. 150
Jogo de punções e punções de marcar
RENNSTEIG: 1 un. n.º
745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martelos de serralheiro com cabo 3K: Cada 1 un. n.º
750450 tam. 300; 500
Martelo de plástico: 1 un. n.º
754500 tam. 32
Tesoura corta-chapas Ideal com transmissão: 1 un. n.º
766042 tam. 260
Tesoura de eletricista: 1 un. n.º
769005 tam. 130
Escareador
PB Swiss Tools: 1 un. n.º
831700 tam. 110
Navalha para cabos, fixa: 1 un. n.º
844300 tam. 175
Lubrificador de plástico: 1 un. n.º
083532 tam. 125
Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º
081437 tam. BLACK
Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º
083654 tam. BLACK
Caneta, azul: 1 un. n.º
085154 tam. B
Caixa de ferramentas de chapa de aço: 1 un. n.º
693455 tam. 5/530