{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior reto | |
comprimento total | 320 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma do mordente | reto | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719805 J4 | |
EAN/GTIN | 4045197492678 | |
Número do fabricante | 719805 J4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção J4
sob pedido
Em stock
1 037 peças em stock
21,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
27,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
22,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | reto | reto | angulado a 45° |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
comprimento total | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | semelhante a DIN 5256 |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço especial | Aço cromo-vanádio |
Ponta intercambiável | não | não | não |