Punta para avellanado cónico, de tres filos 12,4 mm

Número de artículo: 676310 12,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 12,4 mm
Material de corte HSS
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Quality Dress 846 HSS
Longitud total 35 mm
Longitud del mango 20 mm
Para perforación a partir de 2,8 mm
Para tornillos avellanados M6
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676310 12,4
EAN / GTIN 4013288101471
Número del fabricante 05104633001

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000675050) o en el destornillador (n.º 676400676770).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra