Mango Kraftform, asiento de puntas,1/4 pulgada con varilla telescópica

Número de artículo: 676400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
253 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: F 6,3; D 6,3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 817 R
    Asiento para puntas F 6,3; D 6,3
    Longitud total 135 mm - 180 mm
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 676400
    EAN / GTIN 4013288191472
    Número del fabricante 05051482001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango Kraftform con varilla telescópica retraíble en el mango con asiento de cambio rápido ”Rapidaptor”. La varilla se extiende mediante accionamiento simple de la vaina de retención; de esta forma, el mango se convierte en un destornillador en toda regla. Accionando nuevamente la vaina, la varilla se puede retirar y emplear como mango de acoplamiento para destornilladores mecánicos.

    Idóneo para:

    Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3 y E 6,3.