{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 890/4/1 | |
Hexágono del mango | 6,3 mm | |
Longitud total | 57 mm | |
Salida hexagonal | D 6,3 (1/4 pulgada) | |
Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada) | |
apto para máquinas | sí | |
Tipo de producto | Soporte para puntas |
Número de artículo | 675000 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288191489 | |
Número del fabricante | 05057530001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mango con anillo de retención 6,3
a petición
En stock
197 piezas en stock
7,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
347 piezas en stock
16,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.300 piezas en stock
7,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada) | E 6,3 (1/4 pulgada) | E 6,3 (1/4 pulgada) |
Longitud total | 57 | 50 | 60 |
Quality Dress | 890/4/1 | ||
apto para máquinas | sí | sí | sí |
Hexágono del mango | 6,3 | 6,3 | |
Salida hexagonal | D 6,3 (1/4 pulgada) | D 6,3 (1/4 pulgada) | D 6,3 (1/4 pulgada) |
Tipo de producto | Soporte para puntas | Soporte para puntas | Soporte para puntas |