{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 2 mm | |
Designação da lâmina | 00 | |
Espessura da lâmina a | 0,3 mm | |
Comprimento da lâmina | 50 mm | |
comprimento total | 125 mm | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 662000 2X50 | |
EAN/GTIN | 7610733085712 | |
Número do fabricante | 140.00-50 |