Banco de trabajo con panl/armario

Número de artículo: 6618210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6618210
EAN / GTIN 4010886661826
Número del fabricante 6618210
Número L L60160 217

Descripción

Descripción:

Dimensiones: AL 900 x AN 2000 x P 875 mm
Armario de gran tamaño con persiana
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Panel trasero con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
Panel trasero con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Cierre central separado con cerradura de cilindro para cajones y persianas
5 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 550 mm) con extensión parcial (505 mm), desmontables
Capacidad de carga por cajón 40 kg
Capacidad total de carga (banco de trabajo) 2000 kg
Colores y modelos especiales a demanda

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 1.790 mm x 2.000 mm x 875 mm
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 5
  • Altura de trabajo: 900
  • Dimensión de la encimera [métrico]: 2000 x 875 x 40 mm
  • Grosor de la encimera [mm]: 40 mm
  • Diseño: Banco de trabajo combinado con armario
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 2.000 mm
  • Altura total [mm]: 1.790 mm
  • Longitud total [mm]: 875 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Tipo de cajón:
    • 3x tipo 1, h. = 79 mm
    • 1x tipo 2, h. = 160 mm
    • 1x tipo 3, h. = 180 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 2000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Número de estantes: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra