Banco de trabajo con persianas de chapa

Número de artículo: 6618050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo abatible

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6618050
    EAN / GTIN 4010886661802
    Número del fabricante 6618050

    Descripción

    Descripción:

    Cinco cajones extraíbles hasta 505 mm, con divisiones individuales, separador longitudinal y transversal en el volumen de suministro
    Capacidad de carga de cada cajón 40 kg
    El compartimento de libre acceso debajo del tablero del banco de trabajo se ha asegurado con una persiana de chapa resistente
    Bloqueo individual de cajones y persiana mediante cerraduras de cilindro
    Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
    GEDORE azul
    Panel trasero con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
    Cierre central separado con cerradura de cilindro para cajones y persianas
    5 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 550 mm) con extensión parcial (505 mm), desmontables
    Capacidad de carga por cajón 40 kg
    Capacidad total de carga (banco de trabajo) 2000 kg
    Colores y modelos especiales a demanda

    Característica:

    • Dimensión (L x A x A): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
    • Número de divisores longitudinales: 3
    • Número de divisores transversales: 2
    • Número de cajones: 5
    • Grosor de la encimera [mm]: 40 mm
    • Diseño: Banco de trabajo con persiana de chapa
    • Color: GEDORE azul
    • Anchura total [mm]: 2.000 mm
    • Altura total [mm]: 900 mm
    • Longitud total [mm]: 875 mm
    • Material: Chapa de acero
    • Superficie: recubierto de polvo
    • Tipo de cajón:
      • 3x tipo 1, h. = 79 mm
      • 1x tipo 2, h. = 160 mm
      • 1x tipo 3, h. = 180 mm
    • Capacidad de carga estática [kg]: 2000 kg
    • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Con cerradura: sí
    • Tope de extracción individual: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra