Armario de herramientas vacío

Número de artículo: 6617910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6617910
EAN / GTIN 4010886661796
Número del fabricante 6617910
Número L L60160 4911

Descripción

Descripción:

Cuerpo:
Dimensiones: AL 890 x AN 1810 x P 170 mm
Panel trasero con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
Panel trasero con perforación Euro 10 x 38 mm
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Característica:

  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 1.810 mm
  • Altura total [mm]: 890 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Composición [mm]: Armario vacío
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra