{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 9 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 262 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660100 9 | |
EAN/GTIN | 4013288102157 | |
Número do fabricante | 05002715002 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform 9
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
19,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
390 peças em stock
7,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
comprimento total | 262 mm | 269 mm |
Comprimento da lâmina | 150 mm | 150 mm |
Largura da aresta de corte b | 9 mm | 9 mm |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | 1,4 mm |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |