{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 156 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660100 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288102119 | |
Número do fabricante | 05105711002 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform 3,5
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
5,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
3,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 156 mm | 177 mm |
Comprimento da lâmina | 75 mm | 75 mm |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |