Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform 10

N.º do artigo: 660100 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
188 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 10 mm
Espessura da lâmina a 1,6 mm
Comprimento da lâmina 175 mm
comprimento total 287 mm
Sextavado para auxiliar de chave 13 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660100 10
EAN/GTIN 4013288102164
Número do fabricante 05002720002

Descrição

Ejecución:

Chaves de parafusos versáteis e robustas com uma lâmina cónica (ponta de corte) e suporte de chave sextavado.
O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina de aço especial com alta dureza e resistência especial; aresta de corte com revestimento de diamante. Lâmina perfilada sextavada, a partir do tam. 5,5 e maior, com extensão sextavada para suporte de chaves, superfície nicromate cromada.

Ventaja:

  • Maior resistência ao desgaste e baixas forças de ejeção devido ao revestimento de diamante.
  • Trabalho rápido e ergonómico graças ao cabo Kraftform.
  • Transmissão de alta potência através de zonas moles integradas.
  • Proteção contra deslize.
  • Marcação com símbolo de saída e tam. na tampa.

Aplicación:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform  10

Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform 10

sob pedido
Em stock
188 peças em stock
21,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
533 peças em stock
8,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
394 peças em stock
8,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda Chave de parafusos de fenda Chave de parafusos de fenda
comprimento total 287 mm 294 mm 295 mm
Comprimento da lâmina 175 mm 175 mm 175 mm
Largura da aresta de corte b 10 mm 10 mm 10 mm
Espessura da lâmina a 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Sextavado para auxiliar de chave 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta