Destornillador dinamométrico ″Torsiometer″ 600 cNm

Número de artículo: 659200 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 101,32 € /piezas
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Asiento para puntas: F 6,3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 600 cNm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ±4 %
    Asiento para puntas F 6,3
    Serie TORSIOMETER 760
    Longitud total L 185 mm
    Intervalo de par 120 cNm - 600 cNm
    Intervalo de par 12 lbfin - 52 lbfin
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 20 cNm
    Display analógico
    Señalización de disparo acústica; háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
    Técnica de medición mecánico
    Par de giro ajustado fijo no
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo Indicador de seguimiento
    Respuesta indicadora
    Lectura conmutable cNm; lbfin
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 230 g
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659200 600
    EAN / GTIN 4018754118939
    Número del fabricante 51040060

    Descripción

    Ejecución:

    Mango adaptado a la mano con barra de torsión como elemento de medición.
    Escala con indicador de seguimiento para apriete a derecha.
    Unidades de medida: cNm, lbfin

    Aplicación:

    Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.