{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 150 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Asiento para puntas | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
Longitud total L | 185 mm | |
Intervalo de par | 30 cNm - 150 cNm | |
Intervalo de par | 3 lbfin - 13 lbfin | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 cNm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | cNm; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 225 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659200 150 | |
EAN / GTIN | 4018754118915 | |
Número del fabricante | 51040015 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador dinamométrico ″Torsiometer″ 150 cNm
a petición
En stock
3 piezas en stock
258,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
95,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Señalización de disparo | acústica ;háptico | acústica ;háptico |
Intervalo de par | 30 ;150 | 30 ;150 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | con escala regulable |
Respuesta | indicadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | regulable |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico | atornillador dinamométrico |