{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 300 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Alojamento de pontas | F 6,3 | |
Série | TORSIOMETER 760 | |
Comprimento total L | 185 mm | |
Faixa de binário | 60 cNm - 300 cNm | |
Faixa de binário | 6 lbfin - 26 lbfin | |
Divisão da escala 1 traço = | 10 cNm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Binário definido de forma fixa | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | cNm; lbfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 230 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659200 300 | |
EAN/GTIN | 4018754118922 | |
Número do fabricante | 51040030 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de torque “Torsiometer” 300
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
254,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
101,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Dados protocoláveis | no | no |
binário máximo | 300 cNm | 300 cNm |
Método de medição | Par de giro | Par de giro |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | con escala regulable |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | no ajustable | regulable |