{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 21,1 mm | |
Altura h | 12,2 mm | |
Ancho de llave | 13 mm | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Herramienta con función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657892 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406277987 | |
Número del fabricante | 657892 1-13 |