{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Largura b | 27,5 mm | |
Altura h | 12,5 mm | |
Tamanho da chave | 17 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Ferramenta com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal |
Número do artigo | 657892 2-17 | |
EAN/GTIN | 4062406278212 | |
Número do fabricante | 657892 2-17 |