{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 42 mm | |
Altura h | 17,5 mm | |
Tamanho da chave | 27 mm | |
Calibre de pontas S | 31 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Ferramenta com função de roquete | não | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo |
Número do artigo | 657892 2-27 | |
EAN/GTIN | 4062406278274 | |
Número do fabricante | 657892 2-27 |