{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 300 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Longitud total L | 656 mm | |
Intervalo de par | 60 Nm - 300 Nm | |
Intervalo de par | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Peso | 1.512 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 587 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 612 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657300 300 | |
EAN / GTIN | 2050001017253 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica sin escala 300 Nm
a petición
En stock
63 piezas en stock
248,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
137,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm ;lbfft | Nm |
Longitud total L | 656 | 587 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | preajustado |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |