Roquete de encaixe reversível 2-1/2

N.º do artigo: 657582 2-1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 089 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-quadrado de acionamento Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura b 39 mm
Altura h 20,5 mm
Capacidade de carga contínua 340 Nm
Calibre de pontas S 34 mm
Número de dentes 48
Haste de encaixar 14×18 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Roquete reversível sim
Roquete com extrator sim
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657582 2-1/2
EAN/GTIN 4062406277307
Número do fabricante 657582 2-1/2

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
Roquete de encaixe reversível, com ejetor, altamente compacto.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!
Outras ferramentas de encaixe com haste de encaixe quadrada 22×28 mm estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Roquete de encaixe reversível  2-1/2

Roquete de encaixe reversível 2-1/2

sob pedido
Em stock
1 089 peças em stock
83,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
472 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada
Largura b 39 mm 43 mm
Capacidade de carga contínua 340 Nm 340 Nm
Haste de encaixar 14×18 mm 14×18 mm
Calibre de pontas S 34 mm 25 mm
Número de dentes 48 52
Tipo de produto Carraca Carraca

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta