{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 40 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Série | MANOSKOP® 755 | |
Comprimento total L | 201 mm | |
Faixa de binário | 4 Nm - 40 Nm | |
Faixa de binário | 4 lbfft - 30 lbfft | |
Peso | 520 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Sinalização de ativação | háptico; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 172 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 189,5 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657410 40 | |
EAN/GTIN | 4018754031603 | |
Número do fabricante | 50010004 |