{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 388 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Intervalo de par | 8 lbfft - 37 lbfft | |
Resolución | 0,01 Nm | |
Peso | 860 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Display | digital | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | no | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 307 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655550 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804327 | |
Número del fabricante | 655550 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica electrónica provista de reloj con escala graduada digital 50 Nm
a petición
En stock
98 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
716,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
533,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
716,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 860 g | 890 g | 755 g | 890 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 307 mm | 337,2 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |