{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 12 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 345 mm | |
Faixa de binário | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Faixa de binário | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Resolução | 0,01 Nm | |
Peso | 700 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | digital | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | LR3 | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | não | |
Diagonal do visor | 2,8 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | Ponteiro de arraste | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 269 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197804303 | |
Número do fabricante | 655550 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica eletrónica com relógio comparador de graduação digital, binário máximo: 12Nm
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
228,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Dados protocoláveis | não | no |
Peso | 700 g | 400 g |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tecnologia de medição | eletrónico | mecánico |
Ajuste do valor de libertação | Ponteiro de arraste | Indicador de seguimiento |