{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 200 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 535 mm | |
Faixa de binário | 40 Nm - 200 Nm | |
Faixa de binário | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Resolução | 0,1 Nm | |
Peso | 1.470 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Indicação | digital | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | LR3 | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | não | |
Diagonal do visor | 3,5 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | Ponteiro de arraste | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 447 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655550 200 | |
EAN/GTIN | 4045197727855 | |
Número do fabricante | 655550 200 |