{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 30 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 345 mm | |
Intervalo de par | 6 Nm - 30 Nm | |
Intervalo de par | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Resolución | 0,01 Nm | |
Peso | 700 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | digital | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | no | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 269 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655550 30 | |
EAN / GTIN | 4045197804310 | |
Número del fabricante | 655550 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica electrónica provista de reloj con escala graduada digital 30 Nm
a petición
En stock
95 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
227 piezas en stock
266,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
688,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
512,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
688,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Intervalo de par | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Peso | 700 g | 1.400 g | 735 g | 590 g | 735 g |
Par máximo | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Técnica de medición | electrónica | electrónica | electrónica | electrónica | electrónica |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustable |