Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada 1.7/8 pul

Número de artículo: 644600 1.7/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.7/8 pul
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado de salida 63,5 mm
Longitud 76 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644600 1.7/8
EAN / GTIN 4018754009480
Número del fabricante 05410070

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3120-D 20

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra