Inserto de 12 faces, 3/4 polegada 1.1/8

N.º do artigo: 644600 1.1/8
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1.1/8 polegada
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
⌀ no lado de saída 41 mm
Comprimento 57 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Material Acero aleado al cromo
Superfície cromado sobre níquel
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 644600 1.1/8
EAN/GTIN 4018754009367
Número do fabricante 05410052
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. As espessuras de chave toleradas com precisão. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 20 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta