Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada 1.1/2 pul

Número de artículo: 644600 1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.1/2 pul
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado de salida 52 mm
Longitud 64 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644600 1.1/2
EAN / GTIN 4018754009428
Número del fabricante 05410064

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3120-D 20

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.