{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 18 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 30 mm | |
Comprimento | 96 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643841 18 | |
EAN/GTIN | 4007555352185 | |
Número do fabricante | 352185 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/2 polegada, comprido totalmente isolada 18
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
25,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 780 peças em stock
3,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 838 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 556 peças em stock
6,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |