{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de varilla sin aislar | 15 mm | |
Longitud | 116,5 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con cabeza esférica | no | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643809 8 | |
EAN / GTIN | 4067263120902 |