Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada completamente aislado 10 mm

Número de artículo: 643809 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
252 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 10 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Longitud de varilla sin aislar 15 mm
    Longitud 116,5 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Superficie con aislamiento de plástico
    con cabeza esférica no
    con anillo soporte no
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643809 10
    EAN / GTIN 4067263120919
    Número del fabricante 643809 10

    Descripción

    Ejecución:

    Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Nota:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 643801 − 643809).