Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada completamente aislado 6 mm

Número de artículo: 643809 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
229 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud de varilla sin aislar 15 mm
Longitud 116,5 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie con aislamiento de plástico
con cabeza esférica no
con anillo soporte no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643809 6
EAN / GTIN 4067263120896
Número del fabricante 643809 6

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 643801 − 643809).