Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 6 mm

Número de artículo: 643333 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norm DIN 7422
⌀ lado carraca 23 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Ejecución Recubrimiento TiN
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie TiN
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643333 6
EAN / GTIN 4000896232369
Número del fabricante 986SL-6

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Norma:

DIN 7422

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 6 mm

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 6 mm

a petición
En stock
79 piezas en stock
15,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
277 piezas en stock
10,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
359 piezas en stock
7,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.051 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 23 23,5 22 22
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2 1/2
Longitud 140 140 100 120
Hexágono 6 6 6 6
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra