Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 5 mm

Número de artículo: 643333 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 5 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN 7422
    ⌀ lado carraca 23 mm
    Longitud 140 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Ejecución Recubrimiento TiN
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie TiN
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643333 5
    EAN / GTIN 4000896232376
    Número del fabricante 986SL-5

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
    Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

    Aplicación:

    Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

    Norma:

    DIN 7422

    Material:

    Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 5 mm

    Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 5 mm

    a petición
    En stock
    74 piezas en stock
    15,04 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    99 piezas en stock
    9,88 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ lado carraca 23 23,5
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
    Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2
    Longitud 140 140
    Hexágono 5 5
    Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Vaso Vaso

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra