Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 14 mm

Número de artículo: 643333 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 14 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN 7422
    ⌀ lado carraca 24,6 mm
    Longitud 140 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Ejecución Recubrimiento TiN
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie TiN
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643333 14
    EAN / GTIN 4000896232307
    Número del fabricante 986SL-14

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
    Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

    Aplicación:

    Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

    Norma:

    DIN 7422

    Material:

    Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.