{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 28,5 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642220 21 | |
EAN/GTIN | 4045197164544 | |
Número do fabricante | 642220 21 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto sextavado, 1/2 polegada 21
sob pedido
Em stock
330 peças em stock
4,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
668 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 28,5 mm | 28,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |