{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 23 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 30,7 mm | |
Longitud | 42 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 23 | |
EAN / GTIN | 4018754005314 | |
Número del fabricante | 03010023 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 23 mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
10,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
11,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
494 piezas en stock
7,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 30,7 | 31,1 | 31,1 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 42 | 77 | 41 |
Ancho de llave | 23 | 23 | 23 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |