Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 50 peças

N.º do artigo: 638610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces: 8-34
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 4-10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 50
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces 8-34 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 4-10 mm
embalagem Caja de chapa de acero
Comprimento 540 mm
Largura 290 mm
Altura 53 mm
Perfil de saída Vaso de 12 caras; Destornillador hexagonal; Llave de vaso hexagonal
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 638610
EAN/GTIN 4018754331321
Número do fabricante 96031136

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 − M22. velas de ignição de 16 e 20,8 mm. Parafusos com sextavado interior com rosca M5 − M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa 12 faces: 23 un. n.º 642100
tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Insertos para chave de caixa extra comprida, de 12 faces: 7 un. n.º 642500
tam. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Insertos para chave de caixa para velas de ignição: 2 un. n.º 642450
tam. 16; 20,8
Insertos para chave de caixa com articulação de cardan: 6 un. n.º 642600
tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Insertos para chave de parafusos sextavada: 5 un. n.º 643200
tam. 4; 5; 6; 8; 10
Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300
Extensões: 3 un. n.º 641000
tam. 75; 130; 255
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2
Punho articulado: 1 un. n.º 641200 tam. 396
Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de aço

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta