Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 17 mm

Número de artículo: 642100 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norm DIN 3124
⌀ lado de salida 24 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642100 17
EAN / GTIN 4018754005253
Número del fabricante 03010017

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada  17 mm

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 17 mm

a petición
En stock
256 piezas en stock
7,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.472 piezas en stock
3,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.122 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.786 piezas en stock
5,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.471 piezas en stock
14,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 24 24,1 24,1 24,1 24,1
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Longitud 38 38 77 38 77
Ancho de llave 17 17 17 17 17
Material Acero de alto rendimiento HPQ® Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra