{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 11,6 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631400 8 | |
EAN / GTIN | 4018754000227 | |
Número del fabricante | 01020008 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo 8 mm
a petición
En stock
258 piezas en stock
14,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.792 piezas en stock
2,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.803 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.885 piezas en stock
3,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 11,9 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 50 | 25 | 50 | 25 |
Ancho de llave | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |