{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 8,5 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631400 5,5 | |
EAN / GTIN | 4018754000296 | |
Número del fabricante | 01020055 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo 5,5 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
15,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.376 piezas en stock
2,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.238 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
547 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.288 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 50 | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Ancho de llave | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |