Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo 10 mm

Número de artículo: 631400 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norm DIN 3124
⌀ lado de salida 14,3 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631400 10
EAN / GTIN 4018754000241
Número del fabricante 01020010

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo 10 mm

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo 10 mm

a petición
En stock
210 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.835 piezas en stock
2,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.752 piezas en stock
8,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.923 piezas en stock
3,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 14,3 14,4 14,5 14,5
Perfil de salida Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/4 1/4 1/4 1/4
Longitud 50 25 50 25
Ancho de llave 10 10 10 10
Material Acero de alto rendimiento HPQ® Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra