RCGX 090700TE IS25 Plaquitas Cerámicas Redondas Positivas para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

Número de artículo: 6308155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6308155
EAN / GTIN 7291075165524
Número del fabricante 6308155
Número L L24280 71

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas W, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas W
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "ISCAR CERAMIC LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra