FRN D253A300-7-1.0-12 Fresas Huecas para Plaquitas Redondas de Doble Cara con Fijación por Cuña

Número de artículo: 3383053
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3383053
EAN / GTIN 7291075426823
Número del fabricante 3383053
Número L L23980 1898

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-3/4″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RNGN 1207
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCAR CERAMIC LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra