RPGX 120700 T01020 IS15 Plaquitas Cerámicas Redondas Positivas para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

Número de artículo: 3380203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3380203
EAN / GTIN 7291075450460
Número del fabricante 3380203
Número L L24280 204

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

De la misma serie "ISCAR CERAMIC LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra