Chave de parafusos sextavada, com cabo em T 5

N.º do artigo: 627702 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
860 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5 mm
Comprimento da lâmina 125 mm
comprimento total 187 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material do punho Haptoprene
Superfície niquelado; cromado
Cabeça esférica não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627702 5
EAN/GTIN 4067263013150
Número do fabricante 627702 5

Descrição

Ejecución:

Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada. Tam. 4 – 10 com condução lateral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta