{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX10 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Comprimento da lâmina | 70 mm | |
comprimento total | 165 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625754 TX10 | |
EAN/GTIN | 7610733064120 | |
Número do fabricante | 5400.10-70 |