{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | multicraft | |
Perfil Torx® | TX7 | |
Comprimento da lâmina | 50 mm | |
comprimento total | 110 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Acero especial PB Swiss Tools | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625400 TX7 | |
EAN/GTIN | 7610733064014 | |
Número do fabricante | 6400.7-50 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Torx® TX7
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
6,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
489 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração |
comprimento total | 110 mm | 147 mm | 142 mm |
Tampa giratória | não | ||
Comprimento da lâmina | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Material da lâmina | Acero especial PB Swiss Tools | Aço especial cromo-vanádio | |
Perfil Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |