Chave de parafusos para Torx® TX9

N.º do artigo: 625400 TX9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série multicraft
Perfil Torx® TX9
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 155 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Material da lâmina Acero especial PB Swiss Tools
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625400 TX9
EAN/GTIN 7610733087273
Número do fabricante 6400.9-60

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente “multicraft” particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Do tam. TX27 com sextavado para suporte de chave.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx®  TX9

Chave de parafusos para Torx® TX9

sob pedido
Em stock
128 peças em stock
6,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
3,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX® Destornilladores para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX®
comprimento total 155 mm 147 mm 147 mm
Comprimento da lâmina 60 mm 60 mm 60 mm
Superfície cromado
Material da lâmina Acero especial PB Swiss Tools
Perfil Torx® TX9 TX9 TX9
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta