Chave de parafusos para Torx® TX50

N.º do artigo: 625400 TX50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série multicraft
Perfil Torx® TX50
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 270 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Material da lâmina Acero especial PB Swiss Tools
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625400 TX50
EAN/GTIN 7610733087365
Número do fabricante 6400.50-150

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente “multicraft” particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Do tam. TX27 com sextavado para suporte de chave.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta